Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522581
522581
522581
522581
Artikel-Nr.:
     711-522581
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.02.2016
EAN/GTIN:
     4251142217528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Hohe Stabilität durch hart verlötete Ecken
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Ecken hart verlötet
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
130.5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,64*
€ 1.162,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,75*
€ 1.163,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,29*
€ 1.194,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,62*
€ 1.199,59*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.615,56*
€ 1.770,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,40*
€ 2.106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,72*
€ 2.092,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,60*
€ 2.022,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,31*
€ 1.975,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,56*
€ 1.922,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E844312
ab € 108,80*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,12*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,69*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,47*
Zubehör
Kappes Systeme
E844311
ab € 87,17*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,80*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,26*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,08*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 126,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 133,05*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 141,66*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,51*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,22*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,70*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 126,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.