Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,HxBxT 1028x754x700mm,f. DIN A1,Rahmen silber,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521614
521614
521614
Artikel-Nr.:
     711-521614
Herst.-Nr.:
     44689814
EAN/GTIN:
     4044917417564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1028 x 754 x 700 mm
  • passend für DIN A1
  • Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Frontscheibe aus Folie
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • 2 Rollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Plakatständer, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Info-Display, Info-Ständer, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1028 mm
Breite:
754 mm
Tiefe:
700 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Farbe Rahmen:
silber
Fronttyp:
Folie
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
2 Rollen
Gewicht:
15.8 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, kerkmann kundenstopper, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Info-Display, Info-Ständer, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 128,67*
€ 165,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 179,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 179,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 179,20*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 293,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05907166
ab € 40,30*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.