Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Boardmarker 3124 1,5-4mm farbig sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/353/a010353z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/438/a010438l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304361699
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3124
EAN/GTIN:
     4003630143037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas, Porzellan oder Emaille.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,5-4
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Griffzone:
rund
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Verpackung:
Etui
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5921
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,37*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,52*
3 Tage
6208
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,62*
3 Tage
6208
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,29*
6 Tage
6030
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 4,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
129094
ab € 2,69*
Ähnlich
edding
4-250-4
ab € 5,58*
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,67*
Ähnlich
edding
4-363-4
ab € 2,68*
Ähnlich
Staedtler
341 WP4
ab € 3,12*
Ähnlich
Legamaster
7-110094
ab € 5,52*
Ähnlich
Legamaster
7-110594
ab € 4,54*
Ähnlich
Staedtler
351 WP4
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.