Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Plakatständer Boston 44689814 72x115x70cm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-135001895
Herst.-Nr.:
     44689814
EAN/GTIN:
     4044917417564
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kerkmann Kundenstopper Boston 72 x 115 x 70 cm (B x H x T) DIN A1 Vierarmfuß mit 2 Rollen Stahl silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Boston
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Boston
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
72 x 115 x 70 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Schutzfolie mit UV-Filter
Ausführung der Halterung:
Magnetstreifen
Ausführung des Fußes:
Vierarmfuß mit 2 Rollen
Gewicht:
12,5 kg
Werkstoff:
Stahl
Material des Rahmens:
Stahl
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, kerkmann kundenstopper, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 128,67*
€ 165,54*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 179,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 179,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 179,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 185,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05907166
ab € 40,30*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.