Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1142 68x99cm 20Bl. kariert 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155021202
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1142
EAN/GTIN:
     4003630121608
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden gerollt geliefert.
Weitere Informationen:
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier kariert 68x99 cm, block kariert, flipchart-papier kariert, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 16,19*
3 Tage
43
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 17,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 189 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1138
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.