Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann 6898 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann 6898 Posterhalter
Kerkmann 6898 Posterhalter
Kerkmann 6898 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30826564
Herst.-Nr.:
     6898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Sehr standsichere, stabile Stahlkonstruktion, in Alusilber, für 2 x Format DIN A1. Plakatfläche konvex für gute Wahrnehmung. Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien mit Magnetstreifen zur Haftung am Rückblech. Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Gewicht 12,5 kg, fahrbar mit 2 Rollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05907166
ab € 40,30*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.