Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZS 10 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS 10 99
EAN/GTIN:
     4016946189378
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Selbstklebend. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Altpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Sonderform:
Kreis
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
95
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-383001
ab € 0,70*
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,80*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,21*
Sonstiges
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,27*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,62*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,24*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 11,02*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,75*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,35*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,22*
Sonstiges
Soennecken
1083
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.