Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 540x300x140mm,15l,Wandbefestigung,Korpus Stahl silber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510886
510886
Artikel-Nr.:
     711-510886
Herst.-Nr.:
     45014
EAN/GTIN:
     4030695450145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 540 x 300 x 140 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 15 l
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Einwurfklappe aus Edelstahl
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Wandascher, Standascher, Wandbehälter, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
15 l
Inhalt Ascher:
2 l
Höhe:
540 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Form:
eckig
Farbe Ausführung:
silber
Ausführung:
mit Abfallbehälter
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,49*
€ 182,78*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 251,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 432,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 189,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 76,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.