Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1800x600x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501788-0026
501788-0026
Artikel-Nr.:
     711-501788-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201-735716
EAN/GTIN:
     4055479835765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Korpus
  • Doppel-Flügeltür
  • aufschlagende Türen mit innenliegenden Scharnieren und Anschlagpuffer
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501788-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501788-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501788-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501788-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501788-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501788-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
aufschlagend, innenliegende Scharniere, Anschlagpuffer
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
UT_Konstruktion / Material:
geschweißte Stahlkonstruktion
UT_Schrank Belüftung:
Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Korpus
Gewicht:
43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, flügeltürenschrank pavoy 600 mm breite, allzweckschrank, pavoy universalschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 366,16*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,32*
€ 415,03*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 375,72*
€ 450,94*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 535,28*
€ 627,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,87*
€ 737,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735118
ab € 353,42*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735204
ab € 350,36*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 308,60*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735303
ab € 352,20*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735510
ab € 306,77*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 308,32*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735515
ab € 352,37*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 350,72*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 300,65*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735905
ab € 352,42*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735910
ab € 353,44*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 537,79*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201
ab € 377,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.