Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1800x600x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501788-0027
501788-0027
Artikel-Nr.:
     827-501788-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Korpus
  • Doppel-Flügeltür
  • aufschlagende Türen mit innenliegenden Scharnieren und Anschlagpuffer
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501788-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 501788-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 501788-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501788-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 501788-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501788-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
aufschlagend, innenliegende Scharniere, Anschlagpuffer
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderobe, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind, Z Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,62*
€ 527,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 305,75*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735510
ab € 306,97*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 306,54*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 351,48*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735716
ab € 306,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.