Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Flügeltürschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, anthrazi 468005-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468005-YY-4440-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201-735716
EAN/GTIN:
     4055479835765
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
PAVOY Flügeltürschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Ein Aktenschrank aus Metall ist geräumig und strapazierfähig. Das macht ihn ideal für den Einsatz in Betrieben und Werkstatträumen. Hochwertiger Blech-Aktenschrank für den Betrieb Mit sehr belastbaren Fachböden Hohe Standsicherheit durch festen Sockel Vollständig vormontiert für einfaches Aufbauen Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Garderobe
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fächer Anzahl:
5
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Garderobe
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 366,16*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,32*
€ 415,03*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 375,72*
€ 450,94*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 535,28*
€ 627,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735118
ab € 353,42*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735204
ab € 350,36*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 308,60*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735303
ab € 352,20*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735510
ab € 306,77*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 308,32*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735515
ab € 352,37*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 350,72*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 300,65*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735905
ab € 352,42*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735910
ab € 353,44*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 537,79*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201
ab € 377,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.