Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 3003 | CB0940-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 3003 | CB0940-3003
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 3003 | CB0940-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0940-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201-735303
EAN/GTIN:
     4055479835727
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank breite 60 cm
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 3003 | CB0940-3003

Universalschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
4 fest verschweißte Böden (5 Fachhöhen DIN A4 Ordnerhöhe)
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar, Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Akten-/Lagerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, pavoy aktenschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Putzmittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735118
ab € 350,09*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735204
ab € 351,65*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 308,55*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735510
ab € 307,01*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 307,78*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735515
ab € 352,06*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 353,21*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735716
ab € 308,31*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 302,43*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735905
ab € 352,84*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735910
ab € 350,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.