Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 5010 | CB0940-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 5010 | CB0940-5010
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 5010 | CB0940-5010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0940-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201-735510
EAN/GTIN:
     4055479835734
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Akten-/Lagerschrank, 4 feste Böden, Korpus: 7035, Türen: 5010 | CB0940-5010

Universalschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
4 fest verschweißte Böden (5 Fachhöhen DIN A4 Ordnerhöhe)
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar, Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Akten-/Lagerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 365,81*
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,27*
€ 415,56*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 535,35*
€ 626,78*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735118
ab € 350,09*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735204
ab € 351,65*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 308,55*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735303
ab € 352,38*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 307,78*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735515
ab € 352,06*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 353,21*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735716
ab € 308,31*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 302,43*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735905
ab € 352,84*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735910
ab € 350,96*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735
ab € 535,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.