Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R09100100 Ringmaulschlüssel 10mm Länge 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251751
251751
251751
251751
251751
251751
251751
251751
251751
251751
Artikel-Nr.:
     711-251751
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300966
EAN/GTIN:
     4060833009669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
16 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.035 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
Norm:
DIN 3113 - Form A|ISO 3318|ISO 7738
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7.2 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
4.7 mm
Gesamtlänge [mm]:
131 mm
Ringwinkel:
15 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22.2 mm
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,09*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,24*
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,25*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,31*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,32*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 29,27*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 23,63*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,67*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,76*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,15*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.