Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05105008 Doppelmaulschlüssel Satz SW6-22 mm 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300959
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05105008
EAN/GTIN:
     4060833009591
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Halter
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 30,50*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 24,00*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,46*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,72*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.