Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100120 Ringmaulschlüssel 12 mm Länge 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300968
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100120
EAN/GTIN:
     4060833009683
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
26,6 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
19 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,34*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 30,47*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 24,06*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,45*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,59*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,72*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,79*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,79*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.