Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100100 Ringmaulschlüssel 10 mm Länge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300966
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300966
EAN/GTIN:
     4060833009669
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15°
Nennbreite [mm]:
23 mm
Nennhöhe [mm]:
11 mm
Nennlänge [mm]:
131 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,035 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ringwinkel:
15°
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10
Gesamtlänge [mm]:
131 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
22,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
16 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,7 mm
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,06*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,20*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,24*
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,26*
1
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,71*
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 19,66*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 29,29*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 23,62*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,43*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,67*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,14*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.