Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05125012 Doppelmaulschlüssel Satz kurz SW6-32 mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873131
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05125012
EAN/GTIN:
     4060833009614
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Halter
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
59 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 32,30*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,77*
€ 32,34*
5 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 33,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 33,40*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,37*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 30,50*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,46*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,72*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.