Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100110 Ringmaulschlüssel 11 mm Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873137
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100110
EAN/GTIN:
     4060833009676
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,035 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
141 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,4 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,34*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 4,44*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 4,78*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,11*
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,37*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 30,50*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 24,00*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,46*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,72*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.