Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100080 Ringmaulschlüssel 8 mm Länge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300964
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100080
EAN/GTIN:
     4060833009645
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,024 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
111 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
17,7 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
13 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,37*
Ähnlich
Gedore
R05105012
ab € 30,50*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 23,77*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,46*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.