Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R39300219 VDE-Schraubendreher PZ2 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
250462
Artikel-Nr.:
     711-250462
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301407
EAN/GTIN:
     4060833014076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
1000 V isoliert:
ja
VDE zertifiziert:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
0.104 kg
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Form der Klinge:
rund
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Isoliert:
ja
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN 7438|DIN ISO 8764|DIN EN 60900
Farbcodierung:
nein
Ausführung:
Aufhängeloch
Kugelkopf:
nein
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
2K
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Griff vorhanden:
ja
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
2
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0.104 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher (torx®), Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 5,92*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 6,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,46*
8 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,48*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29100010
ab € 17,72*
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 12,89*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
R29400180
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,24*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 38,22*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,17*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,47*
Ähnlich
Gedore
VDE 2160 PZ 2
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.