Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R86100059 Kraftschrauber-Verlängerung 1 Zoll 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249619
249619
Artikel-Nr.:
     711-249619
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300685
EAN/GTIN:
     4060833006859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift, Oberfläche phosphatiert, Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 25, ISO 1174, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl

Suchbegriffe:
Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerungsstück, Zubehör für Steckschlüssel, Verlängerung für Knarre, Steckschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Gewindebohrer-Verlängerung, Verlängerung

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Oberfläche:
phosphatiert
Norm:
DIN 3121 - F 25|ISO 1174|DIN 3121 - H 25
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1", gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 300mm, Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerungsstück, Zubehör für Steckschlüssel, Verlängerung für Knarre, Steckschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 50,51*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 51,36*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 51,38*
1
€ 4,90*
ab € 39,96*
€ 53,38*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 90,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R83002419
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
R83002719
ab € 17,00*
Ähnlich
Gedore
R83003019
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
R83003219
ab € 19,85*
Ähnlich
Gedore
R83003319
ab € 22,04*
Ähnlich
Gedore
R83003619
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
R83003819
ab € 24,15*
Ähnlich
Gedore
R83004119
ab € 29,12*
Ähnlich
Gedore
R83004619
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.