| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300685 Herst.-Nr.: R86100059 EAN/GTIN: 4060833006859 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 25, ISO 1174 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Chrom-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 25 mm | Antriebsvierkant: | 25 mm | 1 Inch | Gesamtlänge: | 300 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Norm: | DIN 3121 - F 25, ISO 1174, DIN 3121 - H 25 | Oberfläche: | Phosphatiert | REACH: | konform | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1", gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 300mm, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |