Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R86100059 Kraftschrauber-Verlängerung 1 Zoll 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300685
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300685
EAN/GTIN:
     4060833006859
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift, Oberfläche phosphatiert, Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 25, ISO 1174, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1"
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Nennlänge [mm]:
300 mm
Norm:
DIN 3121 - F 25 ISO 1174 DIN 3121 - H 25
Oberfläche:
Phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1", gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 300mm, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 41,11*
€ 50,17*
4 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 51,51*
Lager 1498
22
5
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 51,66*
1
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 53,52*
9 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 53,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R83002419
ab € 16,64*
Ähnlich
Gedore
R83002719
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
R83003019
ab € 18,94*
Ähnlich
Gedore
R83003219
ab € 20,50*
Ähnlich
Gedore
R83003319
ab € 22,61*
Ähnlich
Gedore
R83003619
ab € 23,37*
Ähnlich
Gedore
R83003819
ab € 24,94*
Ähnlich
Gedore
R83004119
ab € 30,11*
Ähnlich
Gedore
R83004619
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.