Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DMK 850 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4",250-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247039
247039
247039
247039
247039
247039
247039
247039
247039
Artikel-Nr.:
     711-247039
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2641291
EAN/GTIN:
     4002805931431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4" 250-850nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
1000 V isoliert:
nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
185 lbf·ft
Skalentyp:
Dual
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
185-630 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
850 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5.4 kg
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Anzugsrichtung:
links und rechts
VDE zertifiziert:
nein
Nonius Nm:
1 N·m
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
1375 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
69 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
38 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
250 N·m
Kalibrierlänge:
1268.4 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
250-850 N·m
Material:
Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
630 lbf·ft
Gewicht:
5.325 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 623,94*
€ 668,57*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 629,89*
€ 671,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 619,33*
€ 679,92*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 636,83*
€ 681,57*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.085,05*
€ 1.139,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,34*
€ 1.355,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,95*
€ 1.349,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,90*
€ 1.319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,41*
€ 1.299,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,05*
€ 1.291,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,72*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,09*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,79*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 958,11*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 381,17*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 482,95*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 562,32*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 189,55*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 199,38*
Ähnlich
Gedore
DMUK 300
ab € 222,05*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.