Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R93600022 Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246273
246273
Artikel-Nr.:
     711-246273
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301616
EAN/GTIN:
     4060833016162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore red rohrschneider
Für Kupferrohre 3-22 mm, Mit 2 Stützrollen, Metallgehäuse, Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Mit gerändeltem Stellrad

Suchbegriffe:
Rohrschneider, Edelstahlrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Schlauchschneider, Schneider, Zange, Rohrabschneider, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrschneider, Kunststoffrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Kabelkanal-Schneider, Kombinationsrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Universal-Rohrschneider, Glasschneider, Stahlrohrabschneider, Minirohrabschneider

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
1/8-7/8 Inch
Netto-Gewicht [kg]:
0.14 kg
VDE zertifiziert:
nein
Wandstärke (min./max.):
-
Schnellverstellung:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-22 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Schlauchschneider, Schneider, Zange, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrschneider, Kunststoffrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Kabelkanal-Schneider, Kombinationsrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Universal-Rohrschneider, Glasschneider, Stahlrohrabschneider, Minirohrabschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 14,16*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 14,56*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,57*
€ 14,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 17,09*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
231000
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,21*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,93*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 26,70*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 15,90*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.