Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

231000 Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4504560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     231000
EAN/GTIN:
     4017981231008
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
0,2 mm
Wandstärke (min.):
0,7 mm
Wandstärke (min./max.):
0,7-3,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
16 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
4 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
4-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
230210
ab € 7,07*
Sonstiges
Gedore
230411
ab € 16,48*
Sonstiges
Gedore
230611
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.