Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz,10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234313
234313
234313
Artikel-Nr.:
     711-234313
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4260
EAN/GTIN:
     4042146084816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 12mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 19mm
- 1 x GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x10mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x13mm

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
1.27 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
133
€ 19,90*
ab € 60,41*
€ 74,76*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 68,59*
€ 84,58*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 84,61*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 84,61*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 144,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,38*
Sonstiges
KS Tools
503.4212
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,85*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,08*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 9,98*
Sonstiges
KS Tools
503.4208
ab € 5,99*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,24*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.