Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4290
EAN/GTIN:
     4042146099797
Suchbegriffe:
Gabelschlüssel
Gearplus
Maulschlüssel
Ratschenschlüssel
  • anwendbar für GEAR
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
503.4290
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
15.7 mm
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Herstellernummer:
503.4290
Gewicht [g]:
6 g
Breite B:
11.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.