Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4297
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4297
EAN/GTIN:
     4042146080351
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • anwendbar für GEAR
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
503.4296
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselweite:
13 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
21.7 mm
Herstellernummer:
503.4297
Gewicht [g]:
70 g
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Breite B:
14.5 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für 13mm GEARplus®
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.