Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4260
EAN/GTIN:
     4042146084816
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1060 g
Herstellernummer:
503.4260
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/rZMcRmf-rtw
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,36*
Sonstiges
KS Tools
503.4212
ab € 6,89*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,12*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 10,02*
Sonstiges
KS Tools
503.4208
ab € 5,95*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.