Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4217
EAN/GTIN:
     4042146075715
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.3 mm
Kopfhöhe (A2):
7.2 mm
Anwendungsbereich in NM:
320 Nm
Außenmaß B1:
31.8 mm
Außenmaß B2:
35.5 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
503.4217
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.42055
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.