Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4296
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4296
EAN/GTIN:
     4042146080344
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • anwendbar für GEAR
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich allgemein:
für 10mm GEARplus®
Breite B:
11.1 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
503.4296
Gesamtlänge L in mm:
16.7 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite:
10 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
503.4296
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.