Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 760-1080x2000x800mm,MDFplatte,Tragl. 500kg,Lochrasterverstellung,4 Füße,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222044
222044
222044
222044
Artikel-Nr.:
     711-222044
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625F80-20.12
EAN/GTIN:
     4040376813282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 - 1080 x 2000 x 800 mm
  • Plattenstärke 22 mm
  • Tischplatte aus MDF
  • Traglast 500 kg
  • Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Tom
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Höhe:
760-1080 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
22 mm
Traglast:
500 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Lochraster im Gestell
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
MDF
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
52.23 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,86*
€ 374,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 382,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,26*
€ 391,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,55*
€ 396,05*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 578,48*
€ 640,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,00*
€ 752,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,45*
€ 738,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,76*
€ 720,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,00*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,64*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,32*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,54*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,86*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,36*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,44*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,62*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 378,96*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 391,61*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,56*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 444,56*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 428,30*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,92*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 445,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.