Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste Buchensperrholz für 22, 25 oder 30 mm Platte, B2000xH100xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-BB200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-BB200
EAN/GTIN:
     4040376032171
Suchbegriffe:
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Arbeitstisch
bordleiste arbeitstisch
Bordleiste Buchensperrholz|B2000 x H100 x S15 mm|Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 22 mm, 25 mm oder 30 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: bordleiste, bordleiste buche, bordleiste buchenholz, rau bordleiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.