Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Packtisch,BxT 800x300mm,neigbar,RAL9006/RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159083
159083
Artikel-Nr.:
     711-159083
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307000
EAN/GTIN:
     4030177049874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Boden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 800 x 300 mm
  • neigbar
  • In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Funktion:
neigbar
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 53,46*
€ 69,48*
€ 4,95*
ab € 54,50*
€ 70,70*
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 91,35*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 125,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,20*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 16,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 25,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312700
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.