TFT-Halterung für Packtisch Höhe x Breite x Tiefe 115 x 100 x 455 mm Traglast 5 kg neig- und höhenverstellbar Befestigung mit VESA 75/100 Aus Aluminium Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packstatio...
Den Einstieg in die ergonomische Klasse bietet der Komplettpacktisch Basis System Flex von Hüdig+Rocholz. Eine funktionale Ausstattung in sofort einsatzbereiter Zusammenstellung kennzeichnet das Ba...
Ablageboden mit Utensilo für Packtisch Länge x Tiefe 1000 x 400 mm Ausgestattet mit hohen Tragarmen Befestigung Zum Einhängen In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot Suchbegriffe: Versandarbeitsp...
Für das komfortable Arbeiten im Versand ist der Komplettpacktisch Komfort System Flex von Hüdig+Rocholz die ausgereifte Lösung. Neben der Standardausstattung bietet der Komplettpacktisch umfangreic...
Ablageboden mit Utensilo für Packtisch Länge x Tiefe 800 x 400 mm Ausgestattet mit hohen Tragarmen Befestigung Zum Einhängen In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot Suchbegriffe: Versandarbeitspl...
Klein aber fein '“ so präsentiert sich der Komplettpacktisch Kompakt System Flex von Hüdig+Rocholz für komfortables Arbeiten im Versand. Mit einer funktionalen Ausstattung bietet der Komplettpackti...
Kompakte und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Tischplatte kunststoffbeschichtet. Stahlteile anthrazit (RAL 7016) pulverbeschi...
Achssatz Geeignet für Packtisch Durchmesser 32 mm Für Tischbreite 1600 mm Traglast 100 kg Set bestehend aus: 1 Paar Kronen, 4 Klemmringen, 1 Achse und 2 Lagerschalen Bitte beachten Sie: Die Abbildu...
Kompakter und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau, mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Die Tischplatte ist kunststoffbeschichtet, die pulverbeschichteten Stahlteile...
Achssatz Geeignet für Packtisch Durchmesser 32 mm Für Tischbreite 2000 mm Traglast 100 kg Set bestehend aus: 1 Paar Kronen, 4 Klemmringen, 1 Achse und 2 Lagerschalen Bitte beachten Sie: Die Abbildu...
Der robuste Komplett-Packtisch I verfügt über Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch. Papier sowie Folie kann mit dem Sicherheits-Schneidsystem über der ...
Der robuste Komplett-Packtisch I verfügt über Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch. Papier sowie Folie kann mit dem Sicherheits-Schneidsystem über der ...
CPU-Halter Geeignet für Packtisch Höhe x Breite x Tiefe 240 - 395 x 115 x 160 mm in weißalu Suchbegriffe: Versandeinrichtung, Komplettpacktisch, Verpackungstisch, Packtischsystem, Montage-Tisch, Ar...
Robuster Packtisch mit einer Abrollachse für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und zusätzlicher Ablage unter der Arbeitsplatte. Die Arbeitshöhe der Platte beläuft sich auf 850 mm. Ausfü...
Robuster Packtisch mit einer Abrollachse für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und zusätzlicher Ablage unter der Arbeitsplatte. Die Arbeitshöhe der Platte beläuft sich auf 850 mm. Ausfü...