Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 800 x 300 mm 177320-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177320-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307000
EAN/GTIN:
     4030177049874
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 800 x 300 mm Dieser Ablageboden bietet zusätzlichen Platz und kann variabel eingesetzt werden. Stabile Ablageboden aus Stahl Zum Einhängen in das Anbauprofil Montage im Winkel von 0°, -10° oder +10° Inkl. 2 Trägerarmen Marke = Rocholz Breite = 800 mm Tiefe = 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
94.00 mm
WIDTH GRO:
779.00 mm
DEPTH GRO:
336.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 53,55*
€ 69,94*
€ 4,95*
ab € 54,58*
€ 71,17*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,97*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 126,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 16,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 25,85*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312700
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.