Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Anschlagbügel System Flex, zur flexiblen Ausstattung von Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155347
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73301900
EAN/GTIN:
     4030177047344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
155347
155347-SW81
Packtisch Zubehör

Der Anschlagbügel für die Ausstattung der Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz erweitert die Nutzungsmöglichkeiten der Ablagen. In der Lochreihe der Ablageböden flexibel positionierbar, lassen sich unterschiedliche Aufteilungen erreichen.
Besonders praktisch erweist sich die Montage der Anschlagbügel dann, wenn Ablageböden am System Flex Packtisch schräg montiert werden. Dann können hier Verpackungsmaterialien, Dokumente oder andere Utensilien für den Arbeitsablauf gut vorgehalten werden.
Der Anschlagbügel lässt sich in den dafür vorgesehenen Lochungen im Ablageboden frei anbringen, so dass unterschiedliche Teilungen entstehen.
Die Fertigung aus stabilem Rundstahl bietet hohe Belastbarkeiten bei gleichbleibend formstabiler Qualität. In der Farbe Schwarz liefern wir die Anschlagbügel für die Ausstattung der Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz in der von Ihnen gewünschten Anzahl.
Für Ablagenbreiten von 800 mm empfehlen wir den Einsatz von zwei Anschlagbügeln. Für den Ablageboden in der Breite von 1000 mm ist die Montage von drei Anschlagbügeln sinnvoll.
Mit einer Breite von 250 mm bietet der Anschlagbügel für System Flex Packtische von Hüdig+Rocholz eine komfortabel ausgestattete Einrichtung der Ablageböden. Die optionale Erweiterung der Böden mit den Anschlagbügeln ist sowohl an gerade als auch an gewinkelt montierten Ablageböden möglich sinnvoll.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • In der Lochreihe der Ablageböden flexibel positionierbar
  • Breite: 250 mm
  • Gewicht: 0,160kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
System:
Flex
Gewicht:
0.16 kg
Breite:
250 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,28*
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 74,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.