Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Fachteiler für Ablageboden System Flex, 4-er, Bügelweite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155374
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308800
EAN/GTIN:
     4030177049218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage

Für die vertikale Teilung von Ablageböden für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz sind die Fachteiler aus Runddraht die komfortable Lösung. So lassen sich Dokumente und andere Arbeitsmittel auf den Ablageböden gut voneinander getrennt aufbewahren.
Die Fachteiler in Form 400 mm hoher winkliger Bögen werden einfach in die Systemlochung der Ablageböden eingesteckt und sorgen dann für eine gute Sortierung auf den Ablagen.
Der Runddraht in Schwarz ist sehr flexibel und dennoch absolut strapazierfähig bei hoher Formstabilität.
Wir liefern die offenen Fachteiler aus Runddraht für die Ergänzung der Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz im praktischen 4-er Set.
Technische Details:

  • Material: Stahl Runddraht
  • Farbe: Schwarz
  • Zum Einstecken in die Systemlochung am Fachboden System Flex
  • Lieferumfang: VE 4 Stück
  • Masse: T 300 x H 400 mm
  • Gewicht: 1,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
System:
Flex
Höhe:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ablage für packtisch, 155374, 155374-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 36,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 46,93*
18 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 127,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.