Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Anschlagkante System Flex, für Ablageböden, Breite 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155348
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73302000
EAN/GTIN:
     4030177047351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz

Für die Ergänzung von Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet die Ablagekante die Nutzbarkeit über die volle Breite bei Ablageböden von 800 mm und 1000 mm Breite. Besonders empfehlenswert ist die Montage der Anschlagkante an schräg montierten Ablageböden.
Befestigt wird die Anschlagkante vorn durch eine einfache und sichere Verschraubung am dafür vorbereiteten Ablageboden. Besonders bei schräg angebrachten Böden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz wird damit eine komfortable Nutzung des Regalbodens über die gesamte Breite ermöglicht.
Hergestellt wird die Anschlagkante aus Stahl und erlaubt aufgrund ihrer Stabilität auch höhere Belastungen. Standardmässig ist die Abschlusskante passend zu anderen Erweiterungen in Rubinrot nach RAL 3003 beschichtet.
Die Ausstattung der Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz erlaubt die komfortable Ablage von Verpackungsmaterialien, Dokumenten und ähnliche Arbeitsmaterialien in der Verpackung und im Versand und erweitert die Nutzungsmöglichkeit insbesondere bei geneigt angebrachten Ablagen am Packtisch.
Wir liefern die Anschlagkante für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz in der von Ihnen benötigten Anzahl. Damit komplettieren Sie die Ausrüstung des Packtisch-Systems Flex und sorgen für sichere und zügige Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer Massgaben.

Weitere Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe: Rubinrot RAL 3003
  • Komplett mit Montagematerial
  • Einfach am Ablageboden anzuschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Masse:
800 mm
System:
Flex
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
0.4 kg
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, 155348, 155348-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 21,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,37*
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 27,97*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 95,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.