Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Kabelkanal System Flex, zur Montage am Ablageboden, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155383
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73312700
EAN/GTIN:
     4030177058838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Der Kabelkanal für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet eine komfortable und sichere Möglichkeit, lose Kabel gut zu verlegen.
Dazu wird der Kabelkanal an Ablageböden mit einer Breite von 800 mm an der Rückseite montiert und kann dort dann als Kabelführung und -ablage dienen. Die robuste Qualität aus Stahlblech und die versteckte Führung hinter dem Ablageboden stehen für eine lange Lebensdauer und einen hohen Komfort.
Auch optisch ordnet sich der Kabelkanal hamronischindie Gesamtgestaltung des Packtisches System Flex von Hüdig+Rocholz ein, so dass ein in sich geschlossenes System aus Ablageboden und Kabelkanal entsteht.
Wir liefern den Kabelkanal inklusive Befestigungsmaterial zur Selbstmontage am Ablageboden in der von Ihnen gewünschten Stückzahl.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe: Weissaluminium RAL 9006
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Zur Selbstmontage
  • Masse: L 800 mm / L 1000 mm
  • Gewicht: 1,5 kg / 1,9 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Farbe Front:
weissaluminium RAL 9006
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
0
System:
Flex
Höhe:
93 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Länge:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, komplett-packtisch rocholz, ablageboden für werkbank, installationskanal 800 mm, 155383, 155383-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,05*
€ 49,26*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 37,40*
€ 49,52*
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,39*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 124,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.