Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2-Schrankenzaun,HxL 1000x2000mm,Kunststoff,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150166
150166
150166
150166
150166
Artikel-Nr.:
     711-150166
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K-I
EAN/GTIN:
     4250384732929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Euro2-Schrankenzaun
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
  • Aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Schrankenzaun, Schranke

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Schrankenzaun
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Lampenadapter:
nein
Zertifizierung:
Prüfung TL Absperrtechnik 97
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun gelb, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 137,24*
€ 168,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 168,29*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 179,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 200,85*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 211,48*
€ 254,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,61*
Zubehör
Schake
ab € 16,69*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,34*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,18*
Zubehör
Schake
ab € 20,47*
Zubehör
k.A.
249314
ab € 36,11*
Zubehör
Schake
ab € 6,36*
Zubehör
Schake
ab € 415,93*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,62*
Zubehör
Schake
ab € 191,28*
Zubehör
Schake
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.