Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 750kg,5 Ebene(n),Ladefl. LxB 1000x680mm,4 Vollblechwände,Wände verzinkt,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118965
118965
Artikel-Nr.:
     711-118965
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
  • Traglast 750 kg
  • 5 Ebene(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
  • 4 Vollblechwände
  • Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Konstruktion aus Stahl
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrankwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Höhe:
1790 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Oberfläche Wand:
verzinkt
Aufbauten:
4 Vollblechwände
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Regalwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,47*
€ 1.149,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,90*
€ 1.149,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,20*
€ 1.149,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,50*
€ 1.154,76*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.943,08*
€ 2.030,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,05*
€ 2.415,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,49*
€ 2.398,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,36*
€ 2.344,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,29*
€ 2.319,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,08*
€ 2.312,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,68*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,46*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,82*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.