Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5492 1000x680mm Blechwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5492 1000x680mm Blechwand
Kastenwagen 5492 1000x680mm Blechwand
Artikel-Nr.:
     4012-782961
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff
Pulverbeschichtet RAL 5007 blau, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Stahlblech: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
Blech-Stärke: 1 mm

Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1170x745x1792 mm
Ladefläche LxB:
1000x680 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
159 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Regalwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, 30206080, Kastenwagen 5492 1000x680mm Blechwand
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,47*
€ 1.149,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,90*
€ 1.149,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,20*
€ 1.149,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,50*
€ 1.154,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,30*
€ 1.176,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,09*
€ 1.367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,25*
€ 1.360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,28*
€ 1.327,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,58*
€ 1.306,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,47*
€ 1.296,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,68*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,46*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,82*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.