Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Artikel-Nr.:
     C7573-28TH
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TH
EAN/GTIN:
     4017976281841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Stahlblech verzinkt.Bei verzinkten Kommissionierwagen in Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert, Antirutschbelagstreifen zur individuellen Selbstanbringung. Klemmbereich B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm Lieferung inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen (Verschraubungsmöglichkeit an Rohr-Ø 27 mm). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
verzinkt
Hinweis:
Klemmbereich 200 x 15-295 x 14 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tablethalterung, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, kommissionierwagen verzinkt, Tablethalter, Handyhalter, Halterung, Zubehör, Ipadhalterung, Handy, Tablet, Laptop
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.