Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für 3392 - 5592, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenboden für 3392 - 5592, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
fetra® Etagenboden für 3392 - 5592, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
fetra® Etagenboden für 3392 - 5592, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-1325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     4017976713250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
19
Farbe:
Buchendekor
Hinweis:
für Kastenwagen 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 + 5692
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.