Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5492, Fetra Kastenwagen 5492 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.000 x 680 mm wänd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss
Artikel-Nr.:
     260B-737281
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5492, Kastenwagen 5492 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.000 x 680 mm wänden Ladefläche 1.000 x 680 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
162000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
750
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
745
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
162
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,47*
€ 1.149,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,90*
€ 1.149,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,20*
€ 1.149,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,50*
€ 1.154,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,30*
€ 1.176,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,13*
€ 1.367,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,29*
€ 1.360,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,32*
€ 1.327,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,62*
€ 1.306,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,20*
€ 1.293,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,68*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,46*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,82*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.