Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5492 Stahlblechwände Ladefläche 1000x680 mm 750 kg Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA5492
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen mit 5 Ladeflächen Stahlblechwände und Türe, Gesamttragfähigkeit 750 kg

Anwendung
Zum sicheren Transport und Aufbewahren von Material und Ware.

Ausführung
• in Winkelstahl- Konstruktion mit Rohrschiebebügel
• Stirnwände, Längswand, Dach und Flügeltür mit verzinktem Stahlblech (1 mm stark) verkleidet
• Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss
• 1 fester und 4 lose Böden
• aus biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor
• Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
• Etagenabstand licht 280 mm
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
montiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
Stahlblech
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1170 mm
Ausführung:
Mit Blechwänden und Türe
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Totalstop
Breite:
745 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
5 STK
Anzahl Wände:
4 STK
Ladeflächenhöhe:
292 mm | 582 mm | 882 mm | 1182 mm | 1482 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Ladeflächenbreite:
680 mm
Höhe:
1792 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 680 mm
Länge x Breite x Höhe:
1170 x 745 x 1792 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Regalwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,47*
€ 1.149,09*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,90*
€ 1.149,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,20*
€ 1.149,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,50*
€ 1.154,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,30*
€ 1.176,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,11*
€ 1.367,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,27*
€ 1.360,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,30*
€ 1.327,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,60*
€ 1.306,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,90*
€ 1.294,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,68*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,46*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,82*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.