Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. Stahlband,B 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
103775
103775
103775
103775
Artikel-Nr.:
     711-103775
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17331
EAN/GTIN:
     4030198173312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Stahlband
  • passend für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Stahl
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,46*
€ 32,50*
2 Tage
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 32,54*
2 Tage
17
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 32,98*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 33,20*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 66,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 319,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,81*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.